Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro15 mm
- Diámetro del cubo62 mm
- Longitud a través del orificio31 mm
- Separación de la unidad33.3 mm
- Espaciado vertical del perno27 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1110 kgf
- Capacidad de carga estática radial540 kgf
- Cojinete de repuestoMUC202
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFK200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250297399