Motion
MUCFK206NP
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773698
No. Fabricante MUCFK206NP
Precio367.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773698
No. Fabricante MUCFK206NP
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
Precio367.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro del cubo
    78 mm
  • Longitud a través del orificio
    38.1 mm
  • Separación de la unidad
    40.2 mm
  • Espaciado vertical del perno
    29 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    920 kgf
  • Cojinete de repuesto
    MUC206
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    MUCFK200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250297436

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFK206NP 30MM FLG 3-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"