Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro50 mm
- Diámetro del cubo112 mm
- Longitud a través del orificio51.6 mm
- Separación de la unidad54.6 mm
- Espaciado vertical del perno46 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3080 kgf
- Capacidad de carga estática radial1900 kgf
- Cojinete de repuestoMUC210
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFK200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250297474