Motion
UETM204-12NP

AMI BEARINGS INC
UETM204-12NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, hierro maleable - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773798
No. Fabricante UETM204-12NP
Precio257.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UETM204-12NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, hierro maleable - Material de la carcasa de protección de níquel, uso estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773798
No. Fabricante UETM204-12NP
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
Precio257.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-19/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.5625 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE204-12
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UETM200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250333592

Descripción general

Descripción del fabricante
UETM204-12NP 3/4 3-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron