Motion
UKFX16+H2316

AMI BEARINGS INC
UKFX16+H2316

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773833
No. Fabricante UKFX16+H2316
Precio1,123.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKFX16+H2316

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773833
No. Fabricante UKFX16+H2316
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
Precio1,123.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    171 mm
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Longitud a través del orificio
    78 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8500 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    6300 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UKX16+H2316
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UKFX00+H2000
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250272488

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFX16+H2316 70MM FLG 4-BOLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"