Motion
SUE207
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03774216
No. Fabricante SUE207
Precio111.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03774216
No. Fabricante SUE207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$111.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    43.9 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    23.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1570 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200
  • UPC_NO
    0808250143900

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE207 35MM ACCU-LOC BRG