Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Anillo interior Ancho52.6 mm
- Anillo exterior Ancho28.6 mm
- Exterior Diámetro90 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieSUE200
- UPC_NO0808250173600