Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Anillo interior Ancho85.7 mm
- Anillo exterior Ancho34 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- Ancho general3.3750 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial8500 kgf
- Capacidad de carga estática radial6300 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200
- UPC_NO0808250254293