Motion
UC307
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774234
No. Fabricante UC307
Precio104.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774234
No. Fabricante UC307
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
Precio104.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    48 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    48 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3400 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1960 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC300
  • UPC_NO
    0808250125746

Descripción general

Descripción del fabricante
UC307 35MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG