Motion
UC311-32
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774237
No. Fabricante UC311-32
Precio279.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774237
No. Fabricante UC311-32
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
Su precio$279.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.5980 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.3390 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7244 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC300
  • UPC_NO
    0808250214013

Descripción general

Descripción del fabricante
UC311-32 2 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"