Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Carcasa Ancho20 mm
- Anillo interior Ancho31 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- Diámetro del eje17 mm
- Peso1.14 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaC204
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Cojinete de repuestoUC203
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC200
- UPC_NO0808250108756