Motion
UCC210-32
Cartucho de cojinete de bolas - 2 pulg. de diámetro interior, 4-23/32 pulg. de diámetro exterior, 1-19/64 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03774257
No. Fabricante UCC210-32
Precio234.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 2 pulg. de diámetro interior, 4-23/32 pulg. de diámetro exterior, 1-19/64 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03774257
No. Fabricante UCC210-32
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
Precio234.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1-19/64 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.031 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7188 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC210-32
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCC200
  • UPC_NO
    0808250319466

Descripción general

Descripción del fabricante
UCC210-32 2 CARTUCHO