Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- En general Ancho2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la roscaPF3/4
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- Cojinete de repuestoUC202-10
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCECH200
- UPC_NO0808250284948