Motion
UCECH205
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 25 mm D.I., 70 mm D.E., hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03774264
No. Fabricante UCECH205
Price$89.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 25 mm D.I., 70 mm D.E., hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03774264
No. Fabricante UCECH205
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
Su precio$89.59/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Overall Width  
    70 mm
  • Longitud de la rosca
    19 mm
  • Tamaño de la rosca
    PF3/4

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC205
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCECH200
  • UPC_NO
    0808250118182

Descripción general

Descripción del fabricante
UCECH205 25MM BRG DE HANGER

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron