Motion
UCECH214
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 70 mm D.I., 171 mm D.E., hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03774273
No. Fabricante UCECH214
Precio745.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 70 mm D.I., 171 mm D.E., hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03774273
No. Fabricante UCECH214
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
Precio745.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Diámetro exterior
    171 mm
  • En general Ancho  
    171 mm
  • Longitud de la rosca
    32 mm
  • Tamaño de la rosca
    PF1-1/2

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC214
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCECH200
  • UPC_NO
    0808250285020

Descripción general

Descripción del fabricante
UCECH214 70MM BRG DE HANGER