Motion
UCLC212
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 60 mm, 149.2 mm OD, Ancho de carcasa de 41.3 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Servicio normal
Artículo MI #03774329
No. Fabricante UCLC212
Precio428.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - Orificio de 60 mm, 149.2 mm OD, Ancho de carcasa de 41.3 mm, Hierro fundido, Tornillo de fijación, Servicio normal
Artículo MI #03774329
No. Fabricante UCLC212
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
Precio428.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Carcasa Ancho  
    41.3 mm
  • Anillo interior Ancho  
    65.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.8740 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC212
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCLC200
  • UPC_NO
    0808250326532

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLC212 60MM CARTUCHO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good