Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3750 pulg.
- Ancho de la base2-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.6250 a 6.8750 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total8.2500 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUC207-20
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCSP200
- UPC_NO0808250212118