Motion
UCSP214-43
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03774384
No. Fabricante UCSP214-43
Precio866.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03774384
No. Fabricante UCSP214-43
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
Su precio$866.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.3750 a 10.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Altura total
    7.1250 pulg.
  • Longitud total
    12.6250 pulg.
  • Ancho general
    3.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC214-43
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCSP200
  • UPC_NO
    0808250273362

Descripción general

Descripción del fabricante
UCSP214-43 2-11/16 BLOQUE DE ALMOHADA