Motion
UCX20-64
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774426
No. Fabricante UCX20-64
Precio839.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774426
No. Fabricante UCX20-64
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
Precio839.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.6260 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.6540 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4803 pulg.
  • Ancho general
    4.6250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23600 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCX00
  • UPC_NO
    0808250272679

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX20-64 4 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG