Motion
UE209-28
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03774442
No. Fabricante UE209-28
Precio148.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03774442
No. Fabricante UE209-28
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
Su precio$148.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9688 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4030 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UE200
  • UPC_NO
    0808250149834

Descripción general

Descripción del fabricante
UE209-28 1-3/4 ACCU-LOC BRG