Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Diámetro exterior5.6250 pulg.
- En general Ancho5.6250 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la roscaPF1-1/4
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6610 lbf
- Cojinete de repuestoUE211-32
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEECH200
- UPC_NO0808250238132