Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud92 mm
- Agujero Diámetro35 mm
- Longitud a través del orificio43.9 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Cojinete de repuestoUE207
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEF200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250141647