Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud148 mm
- Agujero Diámetro45 mm
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro188 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUE209
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFL200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250161553