Motion
UELC210-32
Cartucho de cojinete de bolas - 2 pulg. de diámetro interior, 4-9/16 pulg. de diámetro exterior, 1-15/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, Accu-Loc, servicio normal
Artículo MI #03774546
No. Fabricante UELC210-32
Price$314.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 2 pulg. de diámetro interior, 4-9/16 pulg. de diámetro exterior, 1-15/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, Accu-Loc, servicio normal
Artículo MI #03774546
No. Fabricante UELC210-32
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
Price$314.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2 pulg.
  • Housing Width  
    1-15/32 pulg.
  • Inner Ring Width  
    2-5/64 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.5625 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Peso
    4.80 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    LC210
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE210-32
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UELC200
  • UPC_NO
    0808250204694

Descripción general

Descripción del fabricante
UELC210-32 2 CARTUCHO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron