Motion
UG210-32
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03774678
No. Fabricante UG210-32
Precio119.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03774678
No. Fabricante UG210-32
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
Su precio$119.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.4688 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9060 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UG200
  • UPC_NO
    0808250122547

Descripción general

Descripción del fabricante
UG210-32 2 CUELLO ECÉNTRICO BRG