Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base3.110 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.4250 a 8.0750 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total5.5910 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho general3.2656 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6610 lbf
- Cojinete de repuestoUG211-32
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGAKH200
- UPC_NO0808250238644