Motion
UGAKH211-34

AMI BEARINGS INC
UGAKH211-34

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03774711
No. Fabricante UGAKH211-34
Precio458.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UGAKH211-34

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03774711
No. Fabricante UGAKH211-34
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
Precio458.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.110 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.4250 a 8.0750 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4
  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg.
  • Altura total
    5.5910 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.2656 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6610 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG211-34
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGAKH200
  • UPC_NO
    0808250238651

Descripción general

Descripción del fabricante
UGAKH211-34 2-1/8 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron