Motion
UGT204
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 20 mm, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, ranura de 12 mm
Artículo MI #03774783
No. Fabricante UGT204
Precio61.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 20 mm, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, ranura de 12 mm
Artículo MI #03774783
No. Fabricante UGT204
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
Su precio$61.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    89 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Ranura Espaciado  
    51 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UGT204
  • Número de Upc del fabricante
    0808250107476
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGT200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250107476

Descripción general

Descripción del fabricante
UGT204 20MM TOMA