Motion
UGT205
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, ranura de 12 mm
Artículo MI #03774784
No. Fabricante UGT205
Precio99.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, ranura de 12 mm
Artículo MI #03774784
No. Fabricante UGT205
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
Precio99.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    89 mm
  • Longitud total
    97 mm
  • Ranura Espaciado  
    51 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UGT205
  • Número de Upc del fabricante
    0808250110087
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGT200
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250110087

Descripción general

Descripción del fabricante
UGT205 25MM TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"