Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho26 mm
- Anillo exterior Ancho19 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- Ancho general26 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante0808250312825
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK200
- UPC_NO0808250312825