Motion
DV-06-01.X/0-S

HYDAC CORP
DV-06-01.X/0-S

Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en línea, 5000 psi, 5 gpm, +212 °F, 1/8 BSPP, acero al carbono chapado en zinc
Artículo MI #03775951
No. Fabricante DV-06-01.X/0-S
Precio93.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
DV-06-01.X/0-S

Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en línea, 5000 psi, 5 gpm, +212 °F, 1/8 BSPP, acero al carbono chapado en zinc
Artículo MI #03775951
No. Fabricante DV-06-01.X/0-S
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
Precio93.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.59 pulg.
  • Longitud total
    1.49 pulg.
  • Ancho general
    0.62 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de montaje en panel
  • Acción
    Actuación directa
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Cinc chapado en acero al carbono
  • Tipo de válvula de retención
    Sin
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Caudal máximo
    5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Material del sello
    FPM, fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
DV-06-01.X/0-S
  • Presión de funcionamiento de 5,000 psi
  • Ocho tamaños: 1/8” a 1-1/2”
  • Caudales de hasta 80 gpm
  • Carcasa de acero al carbono
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
  • Husillo codificado por colores para un control preciso del flujo
  • Provisión para montaje en panel
  • Diseño de husillo de seguridad único
  • Rango de temperatura: -4°F a 212°F a presión máxima

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"