Motion
MFBN80YUC5E1.X/12B3.4

HYDAC CORP
MFBN80YUC5E1.X/12B3.4

02070976 Filtro hidráulico giratorio - Serie MF, Tamaño 0080 , Elemento giratorio (único), 5 micras Micrones, Medios Betamicron® , Flujo máx. 15 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto SAE 12 (1-1/16–12 UN)
Artículo MI #03776938
No. Fabricante MFBN80YUC5E1.X/12B3.4
Precio286.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFBN80YUC5E1.X/12B3.4

02070976 Filtro hidráulico giratorio - Serie MF, Tamaño 0080 , Elemento giratorio (único), 5 micras Micrones, Medios Betamicron® , Flujo máx. 15 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto SAE 12 (1-1/16–12 UN)
Artículo MI #03776938
No. Fabricante MFBN80YUC5E1.X/12B3.4
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
Precio286.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0080
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Omisión
    50 psid
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Manómetro visual
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Betamicron®
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    60 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MF
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
MFBN80AUC5E1.1/12B3.4

You May Also Like

Los clientes también compraron