Motion
CQSKB25-15D
Cilindro compacto - Varilla no giratoria - Tipo de varilla no giratoria, calibre de 25 mm, carrera de 15 mm, tipo de montaje con orificios pasantes
Artículo MI #03780541
No. Fabricante CQSKB25-15D
Precio48.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto - Varilla no giratoria - Tipo de varilla no giratoria, calibre de 25 mm, carrera de 15 mm, tipo de montaje con orificios pasantes
Artículo MI #03780541
No. Fabricante CQSKB25-15D
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
Precio48.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    47.5 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    281 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    344 N
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión de doble acción de la varilla no giratoria única CQSK del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que ahorrar espacio es una preocupación. El CQSK ofrece recorridos estándar de hasta 50mm. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla no giratoria
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CQSKB25-15D CILINDRO
  • Varilla no giratoria
  • Tamaños de orificio en mm: 12, 16, 20, 25
  • Carreras: 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante, ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"