Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Altura total70 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Varilla - Tamaño de roscaM18x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAbrazadera trasera (desmontable), MP2
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Opciones incluidasPosicionador, bota de varilla de lona de nailon
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Abrazadera de varillaY-05M
- Argolla de varillaI-05M
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-05
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCPA2
Descripción general
- El posicionamiento del cilindro en proporción a la señal de entrada (presión de aire) es posible
- Función de operación de corrección: vuelve a la posición de ajuste inicial incluso cuando la posición se desvía debido a variaciones de carga