Motion
CEPILLO DE EXTREMO MTD 13C005 1/2"X.020

WALTER SURFACE TECH
13C005 1/2"X.020 MTD END BRUSH

CEPILLO DE EXTREMO MTD 1/2" X 0,020
Artículo MI #03789929
No. Fabricante 13C005 1/2"X.020 MTD END BRUSH
Precio14.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
13C005 1/2"X.020 MTD END BRUSH

CEPILLO DE EXTREMO MTD 1/2" X 0,020
Artículo MI #03789929
No. Fabricante 13C005 1/2"X.020 MTD END BRUSH
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
Precio14.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.8661 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980241615
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Árbol
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    Para uso en: acero
  • Tipo
    Recto
  • UPC_NO
    662980241615

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO MTD 13C005 1/2"X.020
  • Vida útil prolongada; Perfectamente equilibrado; Cable de la mejor calidad; Limpieza de estructuras metálicas; Limpieza de tuberías, tubos y barandillas; Limpieza general de superficies; Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en rectificadoras de troqueles, taladros eléctricos o equipos automatizados. Los mandriles se venden por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"