Motion
ILH38 9.70 CON BALDOR VEM3546

DODGE
ILH38 9.70 W/ BALDOR VEM3546

H3C56S00970G-1G Reductor de velocidad en línea - 9.7:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #03789966
No. Fabricante ILH38 9.70 W/ BALDOR VEM3546
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
ILH38 9.70 W/ BALDOR VEM3546

H3C56S00970G-1G Reductor de velocidad en línea - 9.7:1 Relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #03789966
No. Fabricante ILH38 9.70 W/ BALDOR VEM3546
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA38
  • Par de salida máximo
    705 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 56
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    9.7:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    94 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782476354718
  • Potencia de entrada máxima
    2.02 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis® GOLD

Descripción general

Descripción del fabricante
H3C56S00970G-0.75 QUANTIS MTR/ROJO
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
Los clientes también compraron