Motion
RNU 204 ECP

SKF
RNU 204 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Recto, 1.0434 pulg. D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, C0 Espacio interior
Artículo MI #03790012
No. Fabricante RNU 204 ECP
Precio89.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNU 204 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Recto, 1.0434 pulg. D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, C0 Espacio interior
Artículo MI #03790012
No. Fabricante RNU 204 ECP
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
Precio89.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0434 pulg.
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570607130
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto O/R sin I/R
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316570607130

Descripción general

Descripción del fabricante
RNU204 COJINETE ECP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good