Motion
SY9000-27-1T
VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #03790583
No. Fabricante SY9000-27-1T
Precio17.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #03790583
No. Fabricante SY9000-27-1T
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
Precio17.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Base montada con subplaca
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Serie de válvulas
    SY9000
  • Supresor de voltaje
    Sin supresor de tensión de luz/sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
SY9000-27-1T VÁLVULA
  • Subplaca para válvulas de solenoide de la serie SY montadas en la base.
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

Los clientes también compraron