Motion
73451

BRADY
73451

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Datos de seguridad y accidentes, Mensaje: Mantener fuera del área de construcción, 7 in alto, 10 in ancho
Artículo MI #03795213
No. Fabricante 73451
Precio95.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
73451

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Datos de seguridad y accidentes, Mensaje: Mantener fuera del área de construcción, 7 in alto, 10 in ancho
Artículo MI #03795213
No. Fabricante 73451
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
Precio95.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Grosor
    De 0.006 a 0.01 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Datos de accidentes y seguridad
  • Color
    Negro/Rojo/Blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje
    Mantener fuera el área de construcción
  • Encabezado de mensaje
    Peligro
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Área de construcción
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 2979, Método 5306 de la Norma Federal de Métodos de Prueba de los EE. UU. N.o 191A, PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • UPC_NO
    75447373451

Descripción general

Descripción del fabricante
73451 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN...
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
Los clientes también compraron