Motion
62954

BRADY
62954

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, mensaje: PRECAUCIÓN-RAYOS X EN USO, 10 pulg. de alto, 14 pulg. de ancho
Artículo MI #03795271
No. Fabricante 62954
Precio36.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
62954

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, mensaje: PRECAUCIÓN-RAYOS X EN USO, 10 pulg. de alto, 14 pulg. de ancho
Artículo MI #03795271
No. Fabricante 62954
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
Precio36.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    De 0.006 a 0.01 pulg.
  • Ancho
    14 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje
    PRECAUCIÓN-RAYOS X EN USO
  • Encabezado de mensaje
    Precaución
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Radiación
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145
  • UPC_NO
    75447362954

Descripción general

Descripción del fabricante
62954 PRECAUCIÓN RAYOS X EN USO
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
Los clientes también compraron