Motion
76F-104-01A
Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., 3/4 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable A351-CF8M , palanca
Artículo MI #03795794
No. Fabricante 76F-104-01A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 1000 psi máx., 3/4 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable A351-CF8M , palanca
Artículo MI #03795794
No. Fabricante 76F-104-01A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.77 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable A276-316SS
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable A351-CF8M
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de conexión
    Rosca hembra cónica (NPT)
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1000 psi, vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    RPTFE
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    76F-100
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    Acero inoxidable A276-316
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Tipo
    Válvula de bola
  • UPC_NO
    670750614682
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable CF8M

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA DE SS 76F-104-01A
  • Componentes del reparto de inversión
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Palanca y tuerca de acero inoxidable
  • Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
  • Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
  • CSA CGA 3.16-M88 (requiere el sufijo “GS”)
  • NSF/ANSI 61 Sección 8, Anexo G (1/4” a 2”)
  • NSF/ANSI 372 - Componentes del sistema de agua potable - Contenido de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"