Motion
60378

BRADY
60378

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: materiales peligrosos, 10-3/4 in de alto, 10-3/4 in de ancho
Artículo MI #03805392
No. Fabricante 60378
Precio33.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
60378

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: materiales peligrosos, 10-3/4 in de alto, 10-3/4 in de ancho
Artículo MI #03805392
No. Fabricante 60378
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
Precio33.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10-3/4 pulg.
  • Grosor
    0.004 pulg.
  • Ancho
    10-3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Materiales peligrosos
  • Color
    Blanco sobre rojo
  • Número de clase de material peligroso
    3
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Material
    Vinilo
  • Mensaje o símbolo
    Símbolo solamente
  • Asunto del mensaje
    DOT - Envío y vehículos de materiales peligrosos
  • Montaje
    Respaldo adhesivo
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Diamante
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, OSHA 1910.145
  • Tipo de símbolo
    Inflamable
  • UPC_NO
    75447360378

Descripción general

Descripción del fabricante
60378 PLACARDS DE VEHÍCULO
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
Los clientes también compraron