Motion
SM-I/O-32
E/S del módulo de opción Emerson SM
Artículo MI #03807824
No. Fabricante SM-I/O-32
Precio1,072.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
E/S del módulo de opción Emerson SM
Artículo MI #03807824
No. Fabricante SM-I/O-32
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
Precio1,072.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales
    1.0 pulg. x 3.2 pulg. x 3.9 pulg.
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Módulo de opción SM
  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Salidas de entradas digitales configurables
    32
  • Tipo de montaje
    Puerto SM
  • Número de entradas analógicas
    0
  • Número de salidas analógicas
    0
  • Número de entradas digitales
    0
  • Número de salidas digitales
    0
  • Número de relés
    0
  • Número de entradas de seguridad Sto
    0
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    32 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
MÓDULO DE E/S SM-I/O-32, CORRIENTE BAJA DE 32 PT
  • Módulo de opción de E/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"