Motion
SM-APPS-LITE-V2

CONTROL TECHNIQUES
SM-APPS-LITE-V2

Automatización del módulo de opción Emerson SM
Artículo MI #03807896
No. Fabricante SM-APPS-LITE-V2
Precio619.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
SM-APPS-LITE-V2

Automatización del módulo de opción Emerson SM
Artículo MI #03807896
No. Fabricante SM-APPS-LITE-V2
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
Su precio$619.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales
    1.0 pulg. x 3.2 pulg. x 3.9 pulg.
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Módulo de opción SM
  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Salidas de entradas digitales configurables
    0
  • Tipo de montaje
    Puerto SM
  • Número de entradas analógicas
    0
  • Número de salidas analógicas
    0
  • Número de entradas digitales
    2
  • Número de salidas digitales
    2
  • Número de relés
    0
  • Número de entradas de seguridad Sto
    0
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • PLC Funciones
    A bordo PLC
  • Tipo de producto
    Opciones y accesorios del variador
  • Comunicación serie integrada
    CTNet
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    32 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
SM-APPS-LITE-V2 MÓDULO DE APLICACIÓN
  • Módulo de opción de controlador de automatización para Unidrive SP, Digitax ST, Mentor MP y Quantum MP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"