Motion
4024-C

BRADY
4024-C

Marcador de tubería de suministro de agua enfriada, 2" de alto x 2" de ancho, Para tuberías de 2.5" de diámetro A través de 3.875" de diámetro
Artículo MI #03813118
No. Fabricante 4024-C
Precio33.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
4024-C

Marcador de tubería de suministro de agua enfriada, 2" de alto x 2" de ancho, Para tuberías de 2.5" de diámetro A través de 3.875" de diámetro
Artículo MI #03813118
No. Fabricante 4024-C
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
Precio33.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de caracteres
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior máx. de la tubería
    3-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo de la tubería
    2-1/2 pulg.
  • Grosor
    0.03 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Envolver alrededor
  • Color
    Blanco sobre verde
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Tipo de mensaje de marcador
    Mensaje y flecha
  • Material
    Plástico
  • Mensaje
    Suministro de agua enfriada
  • Estándares cumplidos
    ANSI A13.1, ASTM D 1593
  • Tipo de montaje envolvente
    A presión

Descripción general

Descripción del fabricante
4024-C SUMINISTRO DE AGUA ENFRIADA/MOLIENDA
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
Los clientes también compraron