Motion
50287

BRADY
50287

Etiqueta TRAbajaDOR ESPACIO CONFINADO EN ESPACIO CONFINADO Poliéster 5.75x3 BK/RD/WH 25PK
Artículo MI #03832311
No. Fabricante 50287
Precio237.71 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
50287

Etiqueta TRAbajaDOR ESPACIO CONFINADO EN ESPACIO CONFINADO Poliéster 5.75x3 BK/RD/WH 25PK
Artículo MI #03832311
No. Fabricante 50287
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
Precio237.71 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    3.900

Detalles

  • Color
    Negro, rojo sobre blanco
  • Código de armonización
    4911.99.8000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores y exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    50287
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473502874
  • Material
    Poliéster de alta resistencia
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
50287 B852 APT 5.75X3 BLK/ROJO/BLANCO 2-SIDE
  • Estas etiquetas laminadas de alta resistencia cumplen con la norma OSHA 1910.146 para identificar espacios confinados. Laminado de poliéster para escribir que protege los gráficos, limpia y resiste el agua, la grasa y las temperaturas extremas Material duradero de poliéster de alta resistencia que supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA El acabado mate para escribir permite a los trabajadores personalizar las etiquetas con un bolígrafo, lápiz o marcador Excelente resistencia a productos químicos, aceite y agua
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"