Motion
607328
Cadena de aleación Herc-Alloy® - 9/32 pulg., grado 100, capacidad de 4300 lb, 0.281 pulg. de diámetro de enlace, 500 pies
Artículo MI #03844469
No. Fabricante 607328
Precio6.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de aleación Herc-Alloy® - 9/32 pulg., grado 100, capacidad de 4300 lb, 0.281 pulg. de diámetro de enlace, 500 pies
Artículo MI #03844469
No. Fabricante 607328
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
Precio6.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    9/32 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    0.883 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    0.395 pulg.
  • Longitud total
    500 pies
  • Peso
    1.00 lb
  • Peso por pie
    0.73 lb
  • Límite de carga de trabajo
    4,300 lb

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 100
  • Color
    Negro
  • Tipo de elevador compatible
    Elevador CM
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento negro respetuoso con el medio ambiente
  • Enlaces por pie o medidor
    13.6/pie
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA 1910.184, probado
  • UPC_NO
    043927607389

Descripción general

Descripción del fabricante
607328 CADENA GR-100 9/32"(.281)
  • Cumple con las normas ASTM A973 y NACM
  • Límite de carga de trabajo un 25 % superior en comparación con el grado 8
  • Recubrimiento negro respetuoso con el medio ambiente para un aspecto distintivo y facilidad de identificación
  • Certificación incluida con cada tambor
  • 100 % probado
  • Factor de diseño 4:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"