Motion
5506624
Plaquita de taladrado estilo XCMT de metal duro con recubrimiento TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908 , grosor 2.1mm
Artículo MI #03846912
No. Fabricante 5506624
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de taladrado estilo XCMT de metal duro con recubrimiento TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908 , grosor 2.1mm
Artículo MI #03846912
No. Fabricante 5506624
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Ángulo incluido
    83.5 °
  • Círculo inscrito
    5.6 mm
  • Longitud
    5.6 mm
  • Grosor
    2.1 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    MF
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    XCMT 050204-MF
  • Estilo de plaquita
    XCMT
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón

Descripción general

Descripción del fabricante
5506624 XCMT 050204-MF IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"