Especificaciones
Dimensiones
- Altura total27.500 pulg.
- Longitud total33.700 pulg.
- Ancho general13.400 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Peso62 kg
Detalles
- País de origenCN
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento104 °F
- Flujo de aire máximo181 scfm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento36 °F
- Sexo del puertoHombre
- Tipo de refrigeranteR 134.a
- Punto de rocío estándar50 °F
- Corriente de suministro5.6 A
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación230 V CA
Descripción general
- Certificación UL para su uso en Norteamérica
- Funcionamiento a 60 Hz
- Temperatura máxima del aire de entrada: 120°F/49°C
- Disponible en caudales nominales de hasta 300 scfm/510m³/hr (ANR)(@37°F/3°C PDP)
- Las roscas de: NPT las conexiones son estándar; hay disponibles adaptadores R/Rc