Motion
60BNR19STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
60BNR19STDUELP4Y

NSK 60BNR19STDUELP4Y High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 85 mm OD, 36 mm W, 18 deg, 14600 N Dynamic/12000 N Static Load
Artículo MI #03853795
No. Fabricante 60BNR19STDUELP4Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
60BNR19STDUELP4Y

NSK 60BNR19STDUELP4Y High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 85 mm OD, 36 mm W, 18 deg, 14600 N Dynamic/12000 N Static Load
Artículo MI #03853795
No. Fabricante 60BNR19STDUELP4Y

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Altura total
    26 mm
  • Longitud total
    85 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176706196
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176706196

Descripción general

Descripción del fabricante
60BNR19STDUELP4Y